DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切断工具(電設用)
スイッチボックスソー ダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12255874
品番
SWC-W
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
材質
特殊鋼
タイプ
ダブル
寸法(mm)
95×95×47
質量(g)
110
寸法(幅W×高さH)(mm)
開口:95×95
関連資料:
(2.06MB)