フレキコンビレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード12255890 品番DRS-0817SPF
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フレアナット等の締め外しに最適なレンチセット
スパナとスパナ型ラチェットレンチの一体型製品
ラチェットレンチ側はヘッドの角度調整ができる

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×40 付属品収納ケース セット内容4本セット(8mm・10mm・13mm・17mm) 全長(mm)8mm(DR-0808SPF):146、10mm(DR-1010SPF):165、13mm(DR-1313SPF):191、17mm(DR-1717SPF):232 材質本体:スチール、ケース:ポリエステル 質量(g)650 セット商品数4本 用途フレアナットの締め外し・ナットの締め外し(吊りボルト)
関連資料:(1.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする