パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
ブランキッチン PC.水切りバスケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12255898
品番
HB-3672
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
395
高さ(mm)
135
奥行(mm)
270
質量(g)
712
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×270×135