パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
ブランキッチン PC.コンパクト水切りスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12255943
品番
HB-3674
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
260
高さ(mm)
20
奥行(mm)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×130×20