ネオスター
ネオスターの コンテナー
ネオスターの ボックスコンテナ
ネオスターの ネスティングコンテナ
ネスティングスタッキングコンテナ ネスコン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
12256136
品番
NSB-10YC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。
コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを確認することでネスティング・スタッキングの向きが決まります。
容量(L)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×280×135
色
イエロー
タイプ
ベタ目
用途
現場作業や整理整頓に
材質
PP
内寸(mm)
320×220×130
フタ
フタなし
外寸法・幅(mm)
-
外寸法・高さ(mm)
-
自重(g)
583
外寸法・奥行(mm)
-
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・高さ(mm)
-
有効内寸法・幅(mm)
-
注意
※内容物は10kg以内のご使用を推奨いたします。
※転倒防止のためスタッキングの際は5段以上積み重ねないでください。
※長時間重量物を入れたままですと、変形する恐れがあります。