曜日別特売

人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台画面サイズ5インチワイドIPS注文コード12256705品番IVP05A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用

付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタホワイト本体質量(g)160定格消費電力(W)4記録媒体内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカードねじ寸法(mm)(背面ミリネジ)M4×5.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×76×21解像度854×480スピーカー2W×1外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ5インチワイドIPS
関連資料:寸法図(0.07MB)取扱説明書:(2.84MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき610/税込671
北海道地方数量1につき650/税込715
沖縄地方数量1につき1,240/税込1,364
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

USBコピー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする