CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
コンプレッションフィッティング
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12256731
品番
3BCC415
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
148
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
R1/2
適合管径(Φmm)
Φ15
コード
CC4
材質(リング)
締付リング:SUS304