10VA impactTV
impactTV
impactTVの 看板・POP・掲示用品
impactTVの インフォメーションスタンド
impactTVの LED/デジタルサイネージ
人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12256748
品番
IVA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
画面サイズ
10インチワイドIPS
付属品
自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
色
ホワイト
外部端子
USB TypeA、SDカード
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
252×154×22
本体質量(g)
530
スピーカー
2W×2
記録媒体
内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
定格消費電力(W)
8
ねじ寸法(mm)
(背面ミリネジ)M4×5.5
解像度
1280×720
関連資料:
寸法図(0.07MB)
取扱説明書:
(2.86MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1につき
¥
720
/
税込
¥
792
沖縄地方
数量1につき
¥
1,740
/
税込
¥
1,914
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
USBコピー
参考になった