GMK25A ゲーミングモニター(デスクワーク兼用) impactTV 12256827

GMK25A

GMK25A ゲーミングモニター(デスクワーク兼用) impactTV 12256827
GMK25A ゲーミングモニター(デスクワーク兼用) impactTV 12256827
GMK25A ゲーミングモニター(デスクワーク兼用) impactTV 12256827
GMK25A ゲーミングモニター(デスクワーク兼用) impactTV 12256827
GMK25A ゲーミングモニター(デスクワーク兼用) impactTV 12256827

ゲーミングモニター(デスクワーク兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード12256827品番GMK25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ゲーム/ビジネス/在宅ワーク用

外部端子HDMI×2、DisplayPort、AUDIOOUT画面サイズ25インチ解像度1920×1080外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)559×330×46リフレッシュレート(Hz)最大165/Adaptive-Sync本体質量(g)3080定格消費電力(W)28付属品スタンド、取扱説明書、ACアダプタ規格2K/FHD(Full-HD)ねじ寸法(mm)(背面ミリネジ)M4×6応答速度1msスピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
関連資料:寸法図(0.97MB)取扱説明書:(2.17MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,060/税込1,166
北海道地方数量1につき1,150/税込1,265
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする