GMK27A

GMK27A ゲーミングモニター(デスクワーク兼用) impactTV 12256836 GMK27A ゲーミングモニター(デスクワーク兼用) impactTV 12256836 GMK27A ゲーミングモニター(デスクワーク兼用) impactTV 12256836 GMK27A ゲーミングモニター(デスクワーク兼用) impactTV 12256836 GMK27A ゲーミングモニター(デスクワーク兼用) impactTV 12256836

ゲーミングモニター(デスクワーク兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12256836 品番GMK27A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゲーム/ビジネス/在宅ワーク用

外部端子HDMI×2、DisplayPort×2、AUDIOOUT 画面サイズ27インチ 解像度2560×1440 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)615×457×57 リフレッシュレート(Hz)最大166/Adaptive-Sync 本体質量(g)4420 定格消費電力(W)46 付属品スタンド、取扱説明書、ACアダプタ 規格WQHD (Wide-Quad-HD) 表面処理アンチグレア ねじ寸法(mm)(背面ミリネジ)M4×6 コントラスト比1000:1 応答速度1ms スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
関連資料:寸法図(1.93MB) 取扱説明書:(2.31MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,060 / 税込 ¥1,166
北海道地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする