J-35 ズバッと 鏡のウロコ取りクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 12257274 J-35 ズバッと 鏡のウロコ取りクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 12257274 J-35 ズバッと 鏡のウロコ取りクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 12257274

ズバッと 鏡のウロコ取りクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(45mL) 注文コード12257274 品番J-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

浴室鏡などのなかなか取れないガンコな水アカ・ウロコを除去する鏡専用クリーナーです。
鏡に最適な微粒子研磨剤を配合し、しつこい水アカ・ウロコの凹凸をスッキリ磨き落として平滑にします。
また、磨きやすい設計のグリップボトルと、最適な圧力で磨ける2層式研磨パッドを組み合わせることで、手を汚さずスピーディーに作業でき、クリアな鏡に仕上げます。
シンプルなボトルデザインで浴室においても生活感を感じさせず、汚れが気になった時に手軽にご使用いただけます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×102×62 質量(g)122

商品説明動画

【プロスタッフ製品】ズバッと 鏡のウロコ取りクリーナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする