J-36 ズバッと 浴室鏡のくもり止めコート PROSTAFF(プロスタッフ) 12257290 J-36 ズバッと 浴室鏡のくもり止めコート PROSTAFF(プロスタッフ) 12257290 J-36 ズバッと 浴室鏡のくもり止めコート PROSTAFF(プロスタッフ) 12257290

ズバッと 浴室鏡のくもり止めコート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(45mL) 注文コード12257290 品番J-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

鏡に塗るだけでくもりを長期間防止する、浴室鏡専用のくもり止めコートです。
入浴時に鏡を濡らすと表面に均一な水の膜を形成!くもりの原因である細かい水滴を防ぎ、クリアな視界にします。
1回塗ると入浴約30回分のくもり止め効果が持続。また、水アカ・ウロコが付きにくくなるため、汚れにくい鏡に仕上がります。
握りやすい形状のグリップボトルで、鏡のくもりが気になった時に手軽にご使用いただけます。

質量(g)109 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×102×62

商品説明動画

【プロスタッフ製品】ズバッと 浴室鏡のくもり止めコート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
普段使いとしてガラスのくもり止め

洗面台、浴槽のかがみに塗布、思ったよりも効果が短く 少し残であった。
今度は他メーカも試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする