J-40 ズバッと ペットの毛取りグローブ PROSTAFF(プロスタッフ) 12257317 J-40 ズバッと ペットの毛取りグローブ PROSTAFF(プロスタッフ) 12257317 J-40 ズバッと ペットの毛取りグローブ PROSTAFF(プロスタッフ) 12257317

ズバッと ペットの毛取りグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1枚) 注文コード12257317 品番J-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

布製品についたペットの抜け毛やホコリが撫でるだけでごっそり取れる毛取りグローブです。
毛が付いた表面をサッと撫でるだけで、特殊ブラシ構造の繊維が抜け毛を絡めとります。
ソファやラグ、ペットベッドなどの布製品から衣服まで幅広く使用可能。柔らか生地が腕や肩などの曲面にフィットし、服を着たままでも使えます。
たまった毛はブラシの目方向を逆にすれば取り除けるため、繰り返し使用できるエコ製品です。

幅(mm)165 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×10 質量(g)51 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【プロスタッフ製品】ズバッと ペットの毛取りグローブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする