J-49 WS シールめくりマッチョ 速乾タイプ PROSTAFF(プロスタッフ) 12257335 J-49 WS シールめくりマッチョ 速乾タイプ PROSTAFF(プロスタッフ) 12257335

WS シールめくりマッチョ 速乾タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード12257335 品番J-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

紙製シールが手軽にはがせるシールはがし専用スプレーです。
シミになりにくく仕上がりもキレイな速乾タイプで、段ボールなどのテープ類や荷札シールはがしに最適。
その他、クラフトテープや、透明テープ、両面テープ、ステッカーはがしなどにも効果を発揮します。
適合箇所は幅広く、ガラス面、金属面、家具・木製品(水が染み込まない素材)、タイル、陶磁器にも対応しています。
下地や素材を傷めにくく、嫌な臭いが少ない低臭タイプで、ご家庭でも快適にお使いいただけます。

質量(g)407 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66

商品説明動画

【プロスタッフ製品】 WS シールめくりマッチョ 速乾タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12257335
2023-10-12
用途:
タンスに貼ったラベルシールはがし
医療・福祉・介護関連業

紙はすぐ剥がれましたが、粘着剤はスッキリとは落ちませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする