GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
GA(グリーンエース)の ポリタンク/扁平缶
丸型タンク(コック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257387
品番
MT-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
取手付だから注入、注出が容易にできます。
給水に便利なコック付き。
全高(mm)
577
容量(L)
30
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
口内径(Φmm)
95
胴径(Φmm)
300(コックのサイズ含まず)
材質
PE
用途
災害の備えに。行楽の水容器に。
アズワン品番
65-2366-20
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。