GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
GA(グリーンエース)の ポリタンク/扁平缶
PE角型ボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12257475
品番
NP-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
耐熱温度(℃)
60
胴径(Φmm)
121.5
奥行(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
口内径(Φmm)
23.5
全高(mm)
175
材質
PE
容量(mL)
1000
アズワン品番
65-2366-04
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。