丸型ボトル(広口)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12257588 品番 MB-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。

耐熱温度(℃)60 全高(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 口内径(Φmm)43 容量(mL)500 材質PE 胴径(Φmm)77
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする