GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の びん/容器類
GA(グリーンエース)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
丸型ボトル(細口)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257649
品番
MH-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
容量(mL)
250
全高(mm)
128
胴径(Φmm)
61
耐熱温度(℃)
60
口内径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PE
アズワン品番
65-2366-54
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。