GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の びん/容器類
GA(グリーンエース)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
丸型ボトル(細口)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257685
品番
MH-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
容量(mL)
3000
全高(mm)
295
胴径(Φmm)
145
耐熱温度(℃)
60
口内径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PE
アズワン品番
65-2366-59
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。