GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の びん/容器類
GA(グリーンエース)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フリー容器(角ボトル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257694
品番
KB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。
耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(mL)
100
全高(mm)
85.5
口内径(Φmm)
28
胴径(Φmm)
46
耐熱温度(℃)
60
材質
PE
アズワン品番
65-2366-69
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。