GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の びん/容器類
GA(グリーンエース)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フリー容器(角ボトル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257710
品番
KB-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。
耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(mL)
250
全高(mm)
134
口内径(Φmm)
32
胴径(Φmm)
54
耐熱温度(℃)
60
材質
PE
アズワン品番
65-2366-70
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。