PETボトル(ポンプ式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12257764 品番 PP-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。

容量(mL)200 材質PET 口内径(Φmm)17 耐熱温度(℃)40 胴径(Φmm)49 全高(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 アズワン品番65-2366-65
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
洗剤入れ
製造業

ボトルを買ったので、接着していたシールを剥がそうとしたのですが、全然はがれません。中身のないボトルだけ買ったので、ボトルの説明シールは剥がすのが前提だと思うのですが、剥がす手間を考えると、買わない方が良かったかもです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする