PETボトル(スプレータイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12257850 品番 SB-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。

RoHS指令(10物質対応)対応 口内径(Φmm)17 容量(mL)100 胴径(Φmm)39 全高(mm)143 耐熱温度(℃)40 材質PET アズワン品番65-2366-36
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする