GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の 研究関連用品・実験用必需品
GA(グリーンエース)の 洗浄瓶/プッシュボトル
GA(グリーンエース)の プッシュボトル
PETボトル(スプレータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257877
品番
SB-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
口内径(Φmm)
17
容量(mL)
200
胴径(Φmm)
49
全高(mm)
168
耐熱温度(℃)
40
材質
PET
アズワン品番
65-2366-39
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。