GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の 研究関連用品・実験用必需品
GA(グリーンエース)の 漏斗(ロート)/じょうご
GA(グリーンエース)の 実験研究用ロート/じょうご
ロート(ジョーゴ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12258026
品番
#806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
足長(mm)
38
材質
PP
全高(mm)
90
外径(Φmm)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
120
用途
水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
内径(Φmm)
90
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。