GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の 研究関連用品・実験用必需品
GA(グリーンエース)の 漏斗(ロート)/じょうご
GA(グリーンエース)の 実験研究用ロート/じょうご
ハイスピードロート(ジョーゴ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258044
品番
#807
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
120
全高(mm)
122
材質
PP
外径(Φmm)
126
用途
水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
アズワン品番
65-2357-58
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。