GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の びん/容器類
GA(グリーンエース)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フリー容器(ボンドボトル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12258087
品番
BN-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。
耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
口内径(Φmm)
86.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PE
全高(mm)
208
胴径(Φmm)
155
容量(kg)
3
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-2366-43
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。