GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
GA(グリーンエース)の バッグインコンテナ関連
ロンテナー(コック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12258130
品番
RC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。
食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。
折りたたみ可能なので収納に便利です。
胴径(Φmm)
230
容量(L)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
60
奥行(mm)
230
材質
本体:LDPE、段ボールケース:紙
全高(mm)
230
口内径(Φmm)
32
用途
災害の備えに。行楽の水容器に。
アズワン品番
65-2366-96
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
※コックのサイズ含まず。