CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
コンプレッションフィッティング
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258131
品番
3BCC102
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
148
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
R1/8
適合管径(Φmm)
Φ2
コード
CC1
材質(リング)
締付リング:SUS304