ロンテナー(コック付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12258139 品番 RC-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。
食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。
折りたたみ可能なので収納に便利です。

胴径(Φmm)285 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)60 奥行(mm)285 材質本体:LDPE、段ボールケース:紙 全高(mm)285 口内径(Φmm)32 用途災害の備えに。行楽の水容器に。 アズワン品番65-2366-97
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
※コックのサイズ含まず。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする