GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
GA(グリーンエース)の ピペット/ピペッター/スポイト
GA(グリーンエース)の スポイト(トランスファーピペット)
フリー容器 六角スポイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258184
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
微妙な量の摘出や混合に最適です。
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
60
容量(mL)
約2.5
全長(mm)
114
胴径(Φmm)
16
耐寒温度(℃)
-10
材質
LDPE
アズワン品番
65-2366-52
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。