ケミカルスポイド

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12258218 品番 CS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

微妙な量の摘出や混合に最適です。
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。

耐寒温度(℃)-10 胴径(Φmm)24 耐熱温度(℃)60 容量(mL)3 RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm)260 目盛(mL)0.5 材質LDPE アズワン品番65-2366-85
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12258236
2023-06-07
用途:
農薬計量

こちらの [GA(グリーンエース)] のケミカルスポイド (税別¥199)は
ホームセンターでよく売られている馴染みの製品ですが、
比較のために、[ナリカ] のケミカルスポイト (税別¥100) と同時に注文してみたところ、
両者はラベル(タグ)の有無が違うだけで本体はまったく同じ物ですね。OEM品というやつでしょう。
タグ一枚貼られるだけで価格が二倍近くになるのはいただけませんね。剥がす手間が掛かるだけ余計に損した感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする