CS-20 ケミカルスポイド GA(グリーンエース) 12258245

ケミカルスポイド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)20
目盛(mL)1.0
全長(mm)390
内容量1個注文コード12258245品番CS-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

微妙な量の摘出や混合に最適です。
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。

耐寒温度(℃)-10胴径(Φmm)38耐熱温度(℃)60容量(mL)20RoHS指令(10物質対応)対応全長(mm)390目盛(mL)1.0材質LDPEアズワン品番65-2366-86
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12258236
2023-06-07
用途: 農薬計量

こちらの [GA(グリーンエース)] のケミカルスポイド (税別¥199)は
ホームセンターでよく売られている馴染みの製品ですが、
比較のために、[ナリカ] のケミカルスポイト (税別¥100) と同時に注文してみたところ、
両者はラベル(タグ)の有無が違うだけで本体はまったく同じ物ですね。OEM品というやつでしょう。
タグ一枚貼られるだけで価格が二倍近くになるのはいただけませんね。剥がす手間が掛かるだけ余計に損した感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする