パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 栓抜き・缶切り・オープナー
パール金属の ガス抜き
BiT 簡単ガス抜き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258269
品番
CC-1163
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
本体:ナイロン、可動部:ポリエチレン、針:炭素鋼(ニッケルメッキ)、バネ:ステンレス鋼
寸法(外径×高さ)(mm)
32×90