画像準備中

シース測温抵抗体(端子箱形)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 素子Pt100 管径Φ6.4 長さL(mm)750 注文コード12258359 品番1THF647
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は素子・管径・長さL48種類から選べます 他の種類を見る
材質保護管:SUS316 形状保護管:ストレート形 形式NRZS1-0 長さL(mm)750 素子Pt100 管径Φ6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする