花形ナイロンコード50m巻

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12258629 品番A-60850
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。

形状スパイラル型 太さ(mm)2 長さ(m)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12258629
2023-05-19
用途:
バッテリー式草刈り機での草刈り作業
農・林・水産業

バッテリー式の電動草刈り機には、このナイロンコードが必須です。同じマキタの商品であっても、バッテリー式電動草刈り機に「静音ナイロンコード」を装着すると、抵抗が強すぎて、サクサク作業がすすみません。ちなみに消費税の税表示に気づかずに注文してしまいましたが、この商品はもともと割引率が低いので、結果的にまあまあの購入価格でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする