パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の ストッカー
IN CUBE ブレッドケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258646
品番
C-1087
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体・ふた:ポリスチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、刀身:ステンレス鋼、刃の形状:片刃、ハンドル・さや:ABS樹脂(耐熱温度80度)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×205