※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
12258805
品番
RAFM-UT12C20
参考基準価格(税別)¥8,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するACファンモーター