ファンモーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12258814 品番 RAFM-UT12A
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するACファンモーター

形状角形 厚さ(mm)25 電流(A)0.18/0.15 付属品取付用ねじ、取付用ナット、ファンモーターコード(1m)、キャップ 回転数(min-1[r.p.m])2400/2800 材質アルミ 種類ACファン RoHS指令(10物質対応)対応 入力(W)14/12 音圧レベル(dB)39/43 最大風量(m3/min)1.9/2.2 最大静圧(Pa)44/42 定格電圧(V)100(50/60Hz) 質量(kg)0.35 サイズ(mm)120×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする