フロアレベラーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12258830 品番SSO-121FLS-B
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付)
ラックの高さ調整と水平だしに用います。
下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。
キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
19インチラックの高さ調整と水平だし用

質量(kg)1.1 ブラック 表面処理亜鉛めっき・塗装 適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH 材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40 付属品取付用ねじ(M5 8本) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする