パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の 調味用ディスペンサー
おやつDEっSE ふりふり粉シェイカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258899
品番
D-501
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
ふた:ポリプロピレン(耐熱100度、耐冷-20度)、容器:ポリプロピレン(耐熱70度、耐冷-20度)、フィン:ABS樹脂(耐熱80度、耐冷-20度)、フィンパッキン:シリコーンゴム(耐熱140度、耐冷-30度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ふた使用時:125×105×190、注ぎ口使用時:145×100×160