ブリック 木製角型トレー ノンスリップ加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12259224 品番HB-3749
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×12 ブラウン 質量(g)610 材質[積層合板]表面:ウォールナット、心材:ポプラ 表面処理ウレタン塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12259224 HB-3749 12259188 HB-3747 ブリック 木製角型トレー ノンスリップ加工 パール金属 ブリック 木製角型トレー ノンスリップ加工 パール金属 1枚 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする