HB-3507 ステンレス製調理トレー パール金属 12259583

 

HB-3507 ステンレス製調理トレー パール金属 12259583
HB-3507 ステンレス製調理トレー パール金属 12259583

ステンレス製調理トレー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズミニ
内容量1個注文コード12259583品番HB-3507
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質ステンレス鋼(クロム16%)サイズミニ質量(g)77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×125×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12259538
2022-10-06
用途: 液体の調合
卸売・小売業

使いやすくていい製品です。ありがとうございました。

対象商品 : 12259565
2020-12-21
用途: アルコルスプレー置き
その他業種

安くて、消毒用のアルコルスプレーを置くのにちょうどいいです。

対象商品 : 12259504
2020-05-31
用途: 調理の準備
サービス業

サイズ的にも丁度良い。カットした調理素材を置いたり、餃子などはこのこれーに入れラップして冷蔵庫に保管したりと便利に使える。重ねて保管する時もスペース(高さ)を取らないのもいい。

対象商品 : 12259504
2020-05-09
用途: 調理
個人事業主サービス業

カットした料理素材を置くだけでなく、冷凍したい物を乗せてラップして
そのまま冷凍庫へと色んな場面で使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする