パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の キッチンスタンド
アクリア スタッキングシェルフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12259766
品番
HB-3522
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×160×140
質量(g)
313
材質
アクリル樹脂
色
ブルー
サイズ
ミニ