パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の キッチンスタンド
アクリア スタッキングシェルフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12259818
品番
HB-3524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル樹脂
色
レッド
サイズ
スリム
質量(g)
279
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×125×140