パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の スポンジ・たわし入れ
アクリア 洗剤・スポンジラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12259924
品番
HB-3528
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル樹脂(耐熱温度80度)、吸着盤:塩化ビニル
色
ブルー
質量(g)
281
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×85×115(吸着盤含まず)