パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の スポンジ・たわし入れ
アクリア 洗剤・スポンジラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12259958
品番
HB-3529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル樹脂(耐熱温度80度)、吸着盤:塩化ビニル
色
ブラウン
質量(g)
281
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×85×115(吸着盤含まず)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12259958
HB-3529
33133233
HB-3806
アクリア 洗剤・スポンジラック
パール金属
1個
¥
899
税込
¥
989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)