パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の スポンジ・たわし入れ
アクリア スポンジトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12259985
品番
HB-3530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル樹脂(耐熱温度80度)、吸着盤:塩化ビニル
色
レッド
質量(g)
76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×85×15(吸着盤含まず)