CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
アスファルトプラント用センサ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12259987
品番
1YCD013
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
保護管:SUS304
長さL(mm)
300
保護管径D(Φmm)
Φ16
素線の種類
素線:K