パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の スポンジ・たわし入れ
アクリア スポンジトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12260019
品番
HB-3531
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル樹脂(耐熱温度80度)、吸着盤:塩化ビニル
色
ブルー
質量(g)
76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×85×15(吸着盤含まず)